品番 : EA508TC-98
品名 : 140x124mmx 58mm/ 400ml保存容器(4個)
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 400 | サイズ(mm) | 140×124×58(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 4個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
丸形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/21 07:46現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1612ページ |
拡大
※画像はEA508TC-97です