品番 : EA508TC-96
品名 : 102x 88mmx 50mm/ 150ml保存容器(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 150 | サイズ(mm) | 102×88×50(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
丸形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 22:00現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 |
拡大
※画像はEA508TC-97です