品番 : EA508TC-97
品名 : 125x110mmx 53mm/ 270ml保存容器(4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 270 | サイズ(mm) | 125×110×53(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 4個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
丸形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 02:15現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大