品番 : EA508TC-93
品名 : 166x110mmx 55mm/ 510ml保存容器(4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 510 | サイズ(mm) | 166×110×55(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 4個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
長方形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 03:36現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
拡大
※画像はEA508TC-91です