品番 : EA508TM-4
品名 : 210cc 塗料缶(スチール製/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 210ml | サイズ | φ75×73(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ51mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 10個 | ||
| 塗料の小分け用に | |||
| ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。 | |||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/29 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入

