品番 : EA509-250
品名 : 250mm 小物工具袋(キャンバス)
マチの無い薄型袋です
仕様
| 材質 | キャンバス生地 | ||
|---|---|---|---|
| 開閉ファスナー付 | |||
| サイズ(mm) | 250×100(H) | 仕様 | 開閉口リボン付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509-250 250mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA509-300 300mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA509-400 400mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA925MC-11A 250x100mm キャンバス工具袋 |
| EA925MC-12A 300x110mm キャンバス工具袋 |

