詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509-300

品名 : 300mm 小物工具袋(キャンバス)

仕様

材質 キャンバス生地
開閉ファスナー付
マチの無い薄型袋です。
サイズ(mm) 300×110(H) 仕様 開閉口リボン付
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/11/19 19:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1534ページ

代替品

EA925MC-12A
バリエーション一覧
EA509-250 250mm 小物工具袋(キャンバス)
EA509-300 300mm 小物工具袋(キャンバス)
EA509-400 400mm 小物工具袋(キャンバス)
EA925MC-11A 250x100mm キャンバス工具袋
EA925MC-12A 300x110mm キャンバス工具袋
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top