品番 : EA520AR-12
品名 : 310x410-000x510mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ルート工業 | 型番 | 202G-02 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 長さ | 410~510mm |
幅 | 310~410mm | 重量(kg) | 5.0 |
材質 | スチール | 最大積載量 | 150kg |
床高さ | 105mm | 車輪 | 自在×2、自在(ブレーキ付)×2 |
車輪径 | φ75mm(ゴム車輪) | ||
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 | |||
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 | |||
ブレーキ付 | |||
10mmピッチで伸縮自在 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|