品番 : EA520AR-41
品名 : 530x650-630x750mm/500kg ドーリー(ブレーキ付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ルート工業 | 型番 | 303W-04 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量(kg) | 9.8 |
| 長さ | 650~750mm | 幅 | 530~630mm |
| 材質 | スチール | 最大積載量 | 500kg |
| 床高さ | 118mm | 車輪 | 固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2 |
| 車輪径 | φ85mm(ナイロン車輪) | ||
| 重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) | |||
| フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 | |||
| サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 10mmピッチで伸縮自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/29 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AR-41 530x650-630x750mm/500kg ドーリー(ブレーキ付) |
| EA520AR-42 730x1050-830x1150mm/500kg ドーリー(ブレーキ付) |
