詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-42

品名 : 730x1050-830x1150mm/500kg ドーリー(ブレーキ付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 303W-15
※注意※ 【お客様組立品】 重量(kg) 11.5
長さ 1050~1150mm 幅 730~830mm
材質 スチール 最大積載量 500kg
床高さ 118mm 車輪 固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径 φ85mm(ナイロン車輪)
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-41 530x650-630x750mm/500kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-42 730x1050-830x1150mm/500kg ドーリー(ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
伸長時
※代表画像
  • 伸長時\n※代表画像
  • 縮小時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top