品番 : EA520BE-14
品名 : 1200x800mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
頑丈で防水・滑り止めの加工付の合板製運搬車
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 1200kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 1200×800mm | 床高さ | 283mm |
| 押手高さ | 1005mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
| 車輪径 | φ200×50mm | 重量 | 52kg |
| 材質 | 荷台:合板(木製) フレーム:スチール(粉末塗装仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
| 重量物用 | |||
| 荷台は合板製の為、頑丈で防水・滑り止めの加工がされています。 | |||
| ハンドルは前後どちらでも取り付け可能ですが、ハンドル側を自在キャスターにすることで重量物運搬時の方向転換が楽にできます。 | |||
| ハンドルにパネルが付いているため、荷物が運搬者側に落ちないので安全です | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| タイヤ跡が残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
127,500 円(税抜)/ 140,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/18 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CL-200 : 200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付) |
| 部品 | EA986CM-200 : 200mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ) |


