品番 : EA520BG-101A
品名 : [EA520BG-12用] 替キャスター(固定)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA520BG-12用替キャスター(固定)(1個) | |||
キャスター径 | 127mm | 材質 | グレーゴム |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520BG-12 : 900x600mm/150kg 運搬車(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※キャスターのみです