品番 : EA520BG-12
品名 : 900x600mm/150kg 運搬車(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
荷台は軽量なアルミ製でコーナーバンパー付
仕様
積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台材質 | アルミニウム |
---|---|---|---|
床高さ | 190mm | 押手高さ | 901mm |
車輪材質 | グレーゴム | 荷台サイズ | 900×600mm |
車輪径 | 127mm | 重量 | 13kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520BG-11 740x470mm/150kg 運搬車(アルミ製) |
EA520BG-12 900x600mm/150kg 運搬車(アルミ製) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520BG-102 : [EA520BG-12用] 替キャスター(自在) |
部品 | EA520BG-101A : [EA520BG-12用] 替キャスター(固定) |