品番 : EA520BS-51
品名 : 955x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | TAN-55BR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 400kg |
| 荷台サイズ | 900×600 | 押手高さ | 876mm |
| 床高さ | 210mm | 車輪径 | 125mm(ゴム車) |
| 車輪 | 自在(ストッパー付)×2 固定×2 |
重量 | 31kg |
| 荷台材質 | スチール | カラー | グリーン |
| 重量物用 | |||
| フットブレーキ付でペダルを踏むと確実にロックするため、安心・安全です。 | |||
| 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 | |||
| 粉体塗装のすぐれた性能 ・サビが発生しにくい ・傷がつきにくい ・エッジ部で薄くならない ・薬品に強い |
|||
| 取手部とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BS-51 955x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付) |
| EA520BS-52 1105x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付) |
