詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BS-52

品名 : 1105x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 TAN-66BR
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 400kg
荷台サイズ 1050×600 押手高さ 876mm
床高さ 210mm 車輪径 125mm(ゴム車)
車輪 自在(ストッパー付)×2
固定×2
重量 32kg
荷台材質 スチール カラー グリーン
重量物用
フットブレーキ付でペダルを踏むと確実にロックするため、安心・安全です。
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
粉体塗装のすぐれた性能
・サビが発生しにくい
・傷がつきにくい
・エッジ部で薄くならない
・薬品に強い
取手部とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用
追加説明
カタログ価格

67,600 円(税抜)/ 74,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1658ページ
バリエーション一覧
EA520BS-51 955x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付)
EA520BS-52 1105x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ゴム車

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top