品番 : EA520BT-13
品名 : 483x515mm/150kg 電動運搬車(階段用)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DENKADSBK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ | 積載均等耐荷重 | 150kg |
| サイズ | 通常時:524(W)×655(D)×1280~1820(H)mm 折り畳み時:524(W)×310(D)×1280(H)mm |
荷台サイズ | 483×515mm |
| 床高さ | 112.5mm | 車輪径 | 小車輪:φ75mm 大車輪:φ125mm |
| 車輪数 | 4個 | ハンドルボール | 伸縮:4段階調節(最大540mm延長) 角度:最大180度調整 |
| 最大階段角度 | 35度 | 昇降速度 | 約20~36段/分(3段階調整) ※80kg積載時 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定 |
| モーター出力 | 24V 200W | バッテリー | 24V 13Ah |
| 連続使用時間 | 約80分(80kg積載時) | 充電時間 | 約6~7時間 |
| 充電器 | 入力:AC100-240V,50/60Hz 1.8A 出力:DC29.4V 2A |
使用耐久目安 | 6 階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 |
| 重量 | 約31kg | 付属品 | 台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長(400cm)、荷締めベルト短(194cm)、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 |
| 荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車 | |||
| ハンドルは角度調整・長さ調整が可能。 4段階の伸縮で、屈まず立って階段を昇り、安定した運搬をすることができます。 |
|||
| 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。 | |||
| 使用できる階段の角度は最大35度、走行スピードは約20~36段(3段階調整)となります。 | |||
| 荷台部分が折り畳みできるので、使わないときはコンパクトに収納可能。 | |||
| コンパクトサイズの台車ですが、最大積載量は150kgとパワフル。 広い荷台サイズで、様々なサイズの荷物を運搬することが可能です。 |
|||
| 手元のボタンで簡単操作。力を入れなくても楽々運搬できます。 | |||
| 台車背面にあるバッテリーは、取り付けた状態で充電することができます。 満充電から使用すると約80分と長時間の動作が可能です。 |
|||
| ※注意事項 ・長期間使わないで保管する場合は電源ケーブルを外して保管してください。3ケ月以上使用されない場合はバッテリーが放電してしまう可能性があります。定期的に充電していただく事をお勧めします。バッテリーの放電により再充電が出来なくなる恐れがあります。 ・走行ベルトが外れる可能性があるため、らせん階段等、曲りながら登る階段はご使用いただけません。 ・平地での走行は必ずキャスターを使ってください。走行ベルトを使用して平地を走行すると製品の破損や重大な事故に繋がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
334,600 円(税抜)/ 368,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BT-32 : 電動運搬車用バッテリー |
