品番 : EA520LS-1
品名 : 600x1000x774mm/180L スクラップ台車
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | S-2M |
|---|---|---|---|
| 容量 | 180L | 積載均等耐荷重 | 250kg |
| サイズ | 600×1000×774(H)mm | 押手高さ | 702mm |
| 溶接長さ | 100mm | 車輪径 | 125mm(ナイロンウレタン車) |
| 車輪 | 自在(ストッパー付)×2 固定×2 |
重量 | 44kg |
| 荷台材質 | スチール | カラー | グリーン |
| 製造過程で出るスクラップ専用台車です。 | |||
| 屋内用 | |||
| ドレンコック付き | |||
| ネスティング可能 | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
147,600 円(税抜)/ 162,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520LS-1 600x1000x774mm/180L スクラップ台車 |
| EA520LS-2 700x1200x874mm/300L スクラップ台車 |
