詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520LS-2

品名 : 700x1200x874mm/300L スクラップ台車

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 S-2L
容量 300L 積載均等耐荷重 250kg
サイズ 600×1200×874(H)mm 押手高さ 802mm
溶接長さ 100mm 車輪径 125mm(ナイロンウレタン車)
車輪 自在(ストッパー付)×2
固定×2
重量 56kg
荷台材質 スチール カラー グリーン
製造過程で出るスクラップ専用台車です。
屋内用
ドレンコック付
ネスティング可能
【完成品出荷】商品です。
追加説明
カタログ価格

187,600 円(税抜)/ 206,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1664ページ
バリエーション一覧
EA520LS-1 600x1000x774mm/180L スクラップ台車
EA520LS-2 700x1200x874mm/300L スクラップ台車
ウェブカタログ画像
  • ドレンコック詳細
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top