品番 : EA520W-11B
品名 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
運搬時にキャスターが周りに当たりません
仕様
積載均等耐荷重 | 453kg | サイズ | φ610×152(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 11kg | キャスター径 | 75mm |
ドラム缶サイズ | 55ガロン | 材質 | スチール |
材質(キャスター) | スチール(焼結鉄) | ||
運搬時にキャスターが周りに当たりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520W-11 φ483mm/30ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター) |
EA520W-11B φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター) |
EA520W-13 φ686mm/85ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター) |