詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XA-16A

品名 : 600x1200mm/500kg テーブルリフト

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-500L
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 耐荷重 500kg
荷台サイズ 600×1200mm ストローク 870mm
揚高 325~1195mm 全長 1430mm
押手高さ 870mm 車輪径 150mm(ゴム車)
足踏ポンプ回数 90回 使用油 タービン油:ISO VG22
材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
重量 100kg
低い位置から高い位置まで、作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
ペダルを踏むだけで、作業ラインに合せた高さ調整が可能なフットペダル式。
現場の効率アップに役立ちます。
テーブルの降下はJIS規格に基づき、最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
ブレーキ付自在キャスター
油圧シリンダー
過負荷防止装置付
急降下防止バルブ付
レリーズハンドルにスプリングバック機構付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
追加説明
カタログ価格

194,500 円(税抜)/ 213,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1672ページ
バリエーション一覧
EA520XA-0 400x 720mm/ 80kg テーブルリフト
EA520XA-2B 400x 720mm/150kg テーブルリフト
EA520XA-3B 500x 800mm/250kg テーブルリフト
EA520XA-4B 500x 800mm/500kg テーブルリフト
EA520XA-6A 500x 800mm/200kg テーブルリフト
EA520XA-7A 600x 900mm/500kg テーブルリフト
EA520XA-16A 600x1200mm/500kg テーブルリフト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 油圧回路図

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top