品番 : EA520XA-4B
品名 : 500x 800mm/500kg テーブルリフト
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-500S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 耐荷重 | 500kg |
| 荷台サイズ | 500×800mm | ストローク | 525mm |
| 揚高 | 275~800mm | 全長 | 1020mm |
| 押手高さ | 810mm | 車輪径 | 100mm(ウレタン車) |
| 足踏ポンプ回数 | 62回 | 使用油 | タービン油:ISO VG22 |
| 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
重量 | 62kg |
| 低い位置から高い位置まで、作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 | |||
| ペダルを踏むだけで、作業ラインに合せた高さ調整が可能なフットペダル式。 現場の効率アップに役立ちます。 |
|||
| テーブルの降下はJIS規格に基づき、最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 | |||
| ブレーキ付自在キャスター | |||
| 油圧シリンダー | |||
| 過負荷防止装置付 | |||
| 急降下防止バルブ付 | |||
| レリーズハンドルにスプリングバック機構付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,600 円(税抜)/ 130,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PN-52 : 100mm キャスター(固定金具付) |
| 部品 | EA986PN-82 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |

本商品のキャスターはウレタン車です。