詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XA-1A

品名 : 350x 570mm/120kg テーブルリフト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルが折り畳め車載もラクラク

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-120HF
耐荷重 120kg 車輪径 100mm
重量 19kg 車輪 ゴム車
ストローク(mm) 400 押手高さ 810mm
荷台サイズ(mm) 350×570 揚高(mm) 200~600
ペダル回数 12回
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。
揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。
レリーズハンドルはテーブルを降下させるのに使用します。
レリーズハンドルを緩めると、テーブルが緩やかに下降します。
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置
急降下防止ストッパー付
急降下防止バルブ付
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフトです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
追加説明
カタログ価格

62,500 (税抜)/ 68,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 02:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA520XH-2A
  • 品番

    EA520XH-2A

  • コメント

    耐荷重:150kg

バリエーション一覧
EA520XA-0A 350x570mm/60kg テーブルリフト
EA520XA-1A 350x 570mm/120kg テーブルリフト
EA520XA-1D 400x 720mm/150kg テーブルリフト
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top