品番 : EA520XB-21A
品名 : 490x 510mm/200kg テーブルリフト(ターンテーブル付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-200TR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 耐荷重 | 200kg |
| 荷台サイズ | 490×510mm | ストローク | 540mm |
| 揚高 | 390~930mm | 全長 | 1020mm |
| 押手高さ | 810mm | 車輪径 | 100mm(ゴム車) |
| ローラー径 | φ38mm | ローラーピッチ | 55mm |
| 使用油 | タービン油:ISO VG22 | ペダル回数 | 36回 |
| 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
重量 | 90kg |
| ローラー付きのため、金型や重量物の移動に最適です。 | |||
| ローラー面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部としてそのまま設置でき、作業性を発揮します。 | |||
| 油圧シリンダー | |||
| ブレーキ付自在キャスター | |||
| フットペダル式 | |||
| 過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。 | |||
| ターンテーブル機能付(45度毎にストッパーがかかります) | |||
| レリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
188,000 円(税抜)/ 206,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XB-21A 490x 510mm/200kg テーブルリフト(ターンテーブル付) |
| EA520XB-22A 590x 620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付) |
