詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XB-22A

品名 : 590x 620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-400TR
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 耐荷重 400kg
荷台サイズ 590×620mm ストローク 600mm
揚高 460~1060mm 全長 1135mm
押手高さ 870mm 車輪径 150mm(ゴム車)
ローラー径 φ38mm ローラーピッチ 55mm
使用油 タービン油:ISO VG22 ペダル回数 58回
材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
重量 140kg
ローラー付きのため、金型や重量物の移動に最適です。
ローラー面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。
ターンテーブル機能付(45度毎にストッパーがかかります)
レリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
追加説明
カタログ価格

250,000 円(税抜)/ 275,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 03:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1672ページ
バリエーション一覧
EA520XB-21A 490x 510mm/200kg テーブルリフト(ターンテーブル付)
EA520XB-22A 590x 620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ローラー面が360度回ります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top