詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520YA-1A

品名 : 150kg/ 72- 902mm 足踏式油圧リフト

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLF-H150-9
耐荷重(kg) 150 フォークサイズ(mm) 700×60
揚高(mm) 72~902 ストローク(mm) 830
押手高さ 990mm 全長 1120mm
全高 1221mm 車輪径 前輪:75mm
後輪:125mm
車輪 前輪:ウレタン車
後輪:ゴム車
重量 47kg
材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
使用油 タービン油:ISO VG22
過負荷防止バルブ付
早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。
フォーク巾を簡単に調整。
フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。
ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。
ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。
追加説明
カタログ価格

127,000 円(税抜)/ 139,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1670ページ
バリエーション一覧
EA520YA-1A 150kg/ 72- 902mm 足踏式油圧リフト
EA520YA-6A 200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top