品番 : EA520YA-6A
品名 : 200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLF-H200-15 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 200 | フォークサイズ(mm) | 600×60 |
| 揚高(mm) | 71~1500 | ストローク(mm) | 1429 |
| 押手高さ | 1290mm | 全長 | 1020mm |
| 全高 | 1821mm | 車輪径 | 前輪:75mm 後輪:125mm |
| 車輪 | 前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車 |
重量 | 52kg |
| 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
使用油 | タービン油:ISO VG22 |
| 過負荷防止バルブ付 | |||
| 早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。) | |||
| 狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 | |||
| マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。 | |||
| フォーク巾を簡単に調整。 | |||
| フォークのガタつきを防止する新構造マスト。 | |||
| 独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。 | |||
| ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。 | |||
| ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
171,000 円(税抜)/ 188,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520YA-1A 150kg/ 72- 902mm 足踏式油圧リフト |
| EA520YA-6A 200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト |
