品番 : EA520YH-5A
品名 : 500kg/80-1200mm 手動式パワーリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
| 最大積載重量 | 500kg | フォークサイズ | 650×100mm |
|---|---|---|---|
| 押手高さ | 1400mm | 揚高 | 80~1200mm |
| ストローク | 1120mm | サイズ(A1) | 80(95)mm ※( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合 |
| サイズ(A) | 1200mm | サイズ (F/全長) |
1180mm |
| サイズ(G) | 625mm | サイズ (H/全高) |
1600mm |
| 車輪径 | 前輪:80mm、後輪:150mm | 車輪 | 前輪:(ロードホイール)ウレタン車、 後輪:(ステアリングホイール)ゴム車 |
| 踏込数 | 55回、 18回(軽負荷時) |
重量 | 96kg |
| 早揚がり装置付、ポンプペダル付 | |||
| 軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。 | |||
| 一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替になる安全設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
207,000 円(税抜)/ 227,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

