詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VP-202B

品名 : 200mm 鉄工やすり(平/中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

全長(mm) 250 刃長(mm) 200
粗さ 中目 形状(mm) 平(22×5)
仕様 柄なし
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA521TV-200B
  • 品番

    EA521TV-200B

  • コメント

    メーカーが異なります。

バリエーション一覧
EA521VP-200B 200mm 鉄工やすり(平/細目)
EA521VP-200C 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
EA521VP-201B 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521VP-201C 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521VP-202B 200mm 鉄工やすり(平/中目)
EA521VP-202C 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(22×5)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top