詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-82

品名 : 210x70x25mm/#600 角砥石(粗研用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 セラミック サイズ 本体:210×70×25(H)mm、
修正用砥石:70×50×33(H)mm
砥石台、修正用砥石付
打刃物、カンナ、ノミ、ステンレス刃物の刃付けに
従来の人造仕上砥石では砥ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。
粒度 #600 仕様 中砥石
素早く刃付けが出来る荒・中砥石
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/01 17:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA522GC-4
  • 品番

    EA522GC-4

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA522G-81 210x70x25mm/#400 角砥石(粗研用)
EA522G-82 210x70x25mm/#600 角砥石(粗研用)
EA522G-84 210x70x25mm/#1000 角砥石(中砥用)
EA522G-85 210x70x25mm/#2000 角砥石(仕上用)
EA522G-86 210x70x25mm/#3000 角砥石(仕上用)
EA522G-87 210x70x25mm/#5000 角砥石(仕上用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top