品番 : EA523MD-16
品名 : φ35x40mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ローラーサイズ | φ35×40mm | 全長 | 195mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 145mm | ハンドル径 | φ24mm |
| 材質 | ローラー:超高分子量ポリエチレン ハンドル:木 |
重量 | 111g |
| クロスのジョイント面圧着用 | |||
| 破断しにくく、耐磨耗性、非付着性が良いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA523MD-16 φ35x40mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |
| EA523MD-17 φ35x60mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |
| EA523MD-18 φ35x75mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |
