詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MD-18

品名 : φ35x75mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ローラーサイズ φ35×75mm 全長 195mm
ハンドル長 145mm ハンドル径 φ24mm
材質 ローラー:超高分子量ポリエチレン
ハンドル:木
重量 151g
クロスのジョイント面圧着用
破断しにくく、耐磨耗性、非付着性が良いです。
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA523MD-16 φ35x40mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー
EA523MD-17 φ35x60mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー
EA523MD-18 φ35x75mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top