詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LC-8

品名 : 178mm/1368mm スクレーパー(長柄)

仕様

刃幅 178mm 全長 1368mm
刃厚 先端:2.0mm
中間部:3.5mm
重量 2.12kg
材質 刃:中炭素鋼(50Mn)
ハンドル:木
長い木柄で、高所や手の届きにくい場所のさび落とし、汚れ剥がし作業などに最適
掘削、溝の清掃、芝生の縁取りなどに使えます。
丈夫で耐久性に優れ、道路や床面、氷、コンクリートの面取り加工ができます。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA524LC-7 102mm/1629mm スクレーパー(長柄)
EA524LC-8 178mm/1368mm スクレーパー(長柄)
EA524LC-9 184mm/1102mm スクレーパー(長柄/取手付)
EA524LC-10 216mm/1473mm スクレーパー(長柄)
EA524LC-11 178mm/1600mm スクレーパー(長柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top