品番 : EA524LC-9
品名 : 184mm/1102mm スクレーパー(長柄/取手付)
仕様
| 刃幅 | 184mm | 全長 | 1102mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 先端:2.0mm 中間部:3.5mm |
重量 | 1.8kg |
| 材質 | 刃:中炭素鋼(50Mn) ハンドル:木 |
||
| 長い木柄で、高所や手の届きにくい場所のさび落とし、汚れ剥がし作業などに最適 | |||
| 掘削、溝の清掃、芝生の縁取りなどに使えます。 | |||
| 丈夫で耐久性に優れ、道路や床面、氷、コンクリートの面取り加工ができます。 | |||
| D型ハンドルにより、操作性を向上させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LC-7 102mm/1629mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LC-8 178mm/1368mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LC-9 184mm/1102mm スクレーパー(長柄/取手付) |
| EA524LC-10 216mm/1473mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LC-11 178mm/1600mm スクレーパー(長柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
