品番 : EA524LE-1
品名 : 25mm 引き スクレーパー
仕様
| 刃材質 | 高炭素鋼 | 全長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 25mm | 重量 | 89g |
| 先端厚み | 1mm | ||
| 狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー | |||
| 角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。 | |||
| 刃は再研磨して使用することもできます。 | |||
| 両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LE-1 25mm 引き スクレーパー |
| EA524LE-2 38mm 引き スクレーパー |
| EA524LE-3 63mm 引き スクレーパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LE-11 : [EA524LE-1用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
