詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LE-3

品名 : 63mm 引き スクレーパー

仕様

刃材質 高炭素鋼 全長 228mm
刃幅 63mm 重量 188g
先端厚み 0.5mm
狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー
角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。
刃は再研磨して使用することもできます。
両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0143ページ
バリエーション一覧
EA524LE-1 25mm 引き スクレーパー
EA524LE-2 38mm 引き スクレーパー
EA524LE-3 63mm 引き スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • 両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能
  • 本体裏面にあるねじを外して刃を交換することができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top