品番 : EA525FC-14
品名 : 150mm ベンチバイス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きなアンビルで加工作業に便利です
仕様
口幅 | 150mm | 最大開口 | 150mm |
---|---|---|---|
材質 | 鋳鉄 | 重量 | 26kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 11:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525FC-11 75mm ベンチバイス |
EA525FC-12 100mm ベンチバイス |
EA525FC-13 125mm ベンチバイス |
EA525FC-14 150mm ベンチバイス |
拡大