詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526CA-12

品名 : 200mm コーナークランプ(自動調整式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

クランプ能力 200mm(両サイドの幅合計) 重量 約2.3kg
材質 アルミダイキャストメタル、プラスチック
口の開き(mm) 2×100
素早く取り付け可能
両サイドの幅合計が200mmまで自動調整し90度で固定できます。
両サイドの幅のサイズが違っても使用できます。
ベースサイズ 210×80×420mm
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/28 23:40現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA526CA-11 100mm コーナークランプ(自動調整式)
EA526CA-12 200mm コーナークランプ(自動調整式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top