詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SH-150A

品名 : 0-153mm/ 75mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 B150V
用途 重量物の固定に 材質 特殊工具鋼
サイズ 150mm クランプ範囲 153mm
口の深さ 75.5mm シャフト径 23mm
荷重 3338kgf スイベルヘッド径 30mm
重量 2550g
スイベルヘッド付、振り角度:12°
吊り具として使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

5,050 (税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/06 07:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA526SG-7
バリエーション一覧
EA526SH-25A 0-28.5mm/20mm シャコ万力
EA526SH-38A 0- 40mm/ 27mm シャコ万力
EA526SH-50A 0- 52mm/ 33mm シャコ万力
EA526SH-75A 0- 77mm/ 46mm シャコ万力
EA526SH-100A 0-103mm/ 60mm シャコ万力
EA526SH-125A 0-128mm/ 65mm シャコ万力
EA526SH-150A 0-153mm/ 75mm シャコ万力
EA526SH-200A 0-203mm/ 99mm シャコ万力
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top