品番 : EA526SH-200A
品名 : 0-203mm/ 99mm シャコ万力
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B200V |
|---|---|---|---|
| 用途 | 素材の取り付けや固定・保持作業用 | クランプ範囲 | 200mm |
| 口の深さ | 97mm | 本体サイズ | 180×340(L)mm |
| 皿径 | 34mm | 皿振り角度 | 15° |
| ねじの太さ | 22.7mm | 六角二面幅 | 26mm |
| 荷重強度 | 34.57kN(3525Kgf) | 材質 | 特殊工具鋼 |
| 重量 | 3900g | 本体カラー | ダークブルー |
| RoHS2対応品 | |||
| ※吊り具として使用しないでください。 | |||
| ※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください | |||
| ※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/06 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

