品番 : EA526SK-50
品名 : 0- 52mm/ 33mm シャコ万力(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B50S |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス (本体:SUS329 J1 ボルト部:SUS304) |
クランプ範囲 | 0~52mm |
口の深さ | 33mm | 安全荷重 | 1000kg |
重量 | 320g | スピンドル長 | 115mm |
スイベルヘッド径 | 22mm | ||
スイベルヘッド付 | |||
塩水噴霧試験連続120時間以上なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/09 05:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA526SK-38 0- 45mm/ 26mm シャコ万力(ステンレス製) |
EA526SK-50 0- 52mm/ 33mm シャコ万力(ステンレス製) |
EA526SK-75 0- 78mm/ 46mm シャコ万力(ステンレス製) |
EA526SK-100 0-106mm/ 60mm シャコ万力(ステンレス製) |