詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SK-75

品名 : 0- 78mm/ 46mm シャコ万力(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 B75S
材質 ステンレス
 (本体:SUS329 J1 ボルト部:SUS304)
クランプ範囲 0~78mm
口の深さ 46mm 安全荷重 1200kg
重量 770g スピンドル長 148mm
スイベルヘッド径 21mm
スイベルヘッド付
塩水噴霧試験連続120時間以上なし
追加説明
カタログ価格

9,010 (税抜)/ 9,911 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/09 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA526SK-38 0- 45mm/ 26mm シャコ万力(ステンレス製)
EA526SK-50 0- 52mm/ 33mm シャコ万力(ステンレス製)
EA526SK-75 0- 78mm/ 46mm シャコ万力(ステンレス製)
EA526SK-100 0-106mm/ 60mm シャコ万力(ステンレス製)
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top