詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SR-6

品名 : 0-150mm/ 92mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スイベルヘッドでしっかり固定

仕様

材質 鍛造焼入鋼 スピンドル径 3/4”
クランプ範囲 0~150mm 口の深さ 92mm
荷重 3100kg スイベルヘッド径 19.5mm
総重量 約2.4kg
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

6,510 (税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 18:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA526SM-6
バリエーション一覧
EA526SR-2 0- 50mm/ 50mm シャコ万力
EA526SR-3 0- 75mm/ 60mm シャコ万力
EA526SR-4 0-100mm/ 69mm シャコ万力
EA526SR-6 0-150mm/ 92mm シャコ万力
EA526SR-8 0-200mm/114mm シャコ万力
EA526SR-10 50-250mm/136mm シャコ万力
EA526SR-12 50-300mm/146mm シャコ万力
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top