詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526ST-10A

品名 : 50-250mm/136mm シャコ万力(安全色/熔接用)

溶接カスが付着しない銅メッキ仕上げ

仕様

材質 鍛造焼入鋼 スピンドル径 3/4”
クランプ範囲 50~250mm 口の深さ 136mm
パッド径 19.0mm 荷重 3600kg
重量 5.27kg
スイベルヘッド付
溶接カスがつきにくい様に銅メッキをほどこしています。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/22 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SR-10
  • 品番

    EA526SR-10

  • コメント

    銅メッキ仕上げなし

EA526WJ-200
  • 品番

    EA526WJ-200

  • コメント

    銅メッキ仕上げなし

バリエーション一覧
EA526ST-2A 0- 50mm/ 50mm シャコ万力(安全色/熔接用)
EA526ST-8A 0-200mm/114mm シャコ万力(安全色/熔接用)
EA526ST-10A 50-250mm/136mm シャコ万力(安全色/熔接用)
EA526ST-12A 50-300mm/146mm シャコ万力(安全色/熔接用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top