品番 : EA526ST-12A
品名 : 50-300mm/146mm シャコ万力(安全色/熔接用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶接カスが付着しない銅メッキ仕上げ
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル径 | 3/4” |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 50~300mm | 口の深さ | 146mm |
| パッド径 | 19.0mm | 荷重 | 4200kg |
| 重量 | 6.41kg | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 溶接カスがつきにくい様に銅メッキをほどこしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/22 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526ST-2A 0- 50mm/ 50mm シャコ万力(安全色/熔接用) |
| EA526ST-8A 0-200mm/114mm シャコ万力(安全色/熔接用) |
| EA526ST-10A 50-250mm/136mm シャコ万力(安全色/熔接用) |
| EA526ST-12A 50-300mm/146mm シャコ万力(安全色/熔接用) |

