品番 : EA526TL-50
品名 : 0-1250mm/120mm L型クランプ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます
仕様
材質 | 鍛造鉄(焼入れ処理)、 クロムメッキ仕上げ |
締付能力 | 1200kg |
---|---|---|---|
最大開口 | 1250mm | 口の深さ(奥行) | 120mm |
全長 | 1385mm | 重量 | 5.94kg |
スイベルヘッド付 | |||
強力型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/09 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA526TL-101 : φ41.5mm ギザ付パッド |
オプション | EA526TL-102 : φ41.5mm V型パッド |
メイン画像
拡大
.jpg)