品番 : EA526TR-5
品名 : 0-120mm/ 60mm L型クイッククランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラチェット機構により素早くクランプできます
仕様
| 材質 | 鍛造鉄(焼入れ処理)クロームメッキ仕上げ | 締付能力 | 160Kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 120mm | 口の深さ | 60mm |
| 全長 | 181mm | ハンドル長 | 160mm |
| 重量 | 530g | レール寸法 | 13.5×6.5mm |
| ラチェットハンドルで過負荷を掛け過ぎることなく振動にも耐える | |||
| 使用方法 ①レバーを上げておきます。 ②レバーを下げる毎にラチェットが効き、パッドが上昇します。 ③解除ボタンを押すとパッドが下がります |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TR-8 0-200mm/100mm L型クイッククランプ |
| EA526TR-5 0-120mm/ 60mm L型クイッククランプ |
| EA526TR-12 0-300mm/100mm L型クイッククランプ |
メイン画像
拡大

