品番 : EA526TR-8
品名 : 0-200mm/100mm L型クイッククランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラチェット機構により素早くクランプできます
仕様
| 材質 | 鍛造鉄(焼入れ処理)、 クロームメッキ仕上げ |
最大開口 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 口奥行 | 100mm | 締付能力 | 350kg |
| クランプ範囲 | 0~200mm | 全長 | 280mm |
| 重量 | 1kg | ||
| ラチェットレバー付 | |||
| 使用方法 ①レバーを上げておきます。 ②レバーを下げる毎にラチェットが効き、パッドが上昇します。 ③解除ボタンを押すとパッドが下がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TR-8 0-200mm/100mm L型クイッククランプ |
| EA526TR-5 0-120mm/ 60mm L型クイッククランプ |
| EA526TR-12 0-300mm/100mm L型クイッククランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

