詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WE-31

品名 : 0- 30mm/ 31mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命

仕様

フレーム材質 鍛造焼入鋼 ネジ部 亜鉛メッキ仕上で長寿命
クランプ範囲 0~31mm 口の深さ 31mm
荷重 360kg サイズ L:62mm、L1:68mm
       H:54mm、h:39mm
スーパージュニアクランプです。
  プレススチールよりも強力。
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/25 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA526WE-38
バリエーション一覧
EA526WE-25 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
EA526WE-26 0- 25mm/ 38mm シャコ万力
EA526WE-31 0- 30mm/ 31mm シャコ万力
EA526WE-38 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
EA526WE-50 0- 50mm/ 32mm シャコ万力
EA526WE-63 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top