品番 : EA527AH-1A
品名 : パワーユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-CP28S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 交換用パワーユニット | 電源 | 100V(1050W) |
| モーター | AC100V(50/60Hz) | 最大加工圧力 | 28t |
| 主軸ストローク長 | 0~45mm | サイズ | 270×200×380(H)mm |
| 重量 | 18kg | 付属品 | フットスイッチ(コード長:2m) |
| EA527AH-0用交換用パワーユニット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
312,500 円(税抜)/ 343,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/09 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA527AH-0 アングル加工機 |
| EA527AH-1A パワーユニット |
