品番 : EA527N-4
品名 : M 4 かしめナット(アルミ製/50個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/11/04 ●板厚 誤:0.5~2.0mm 正:1.0~2.0mm (NO.52、53 0963)
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NAD4P |
---|---|---|---|
板厚 | 1.0~2.0mm | 下穴径 | 6.1mm |
ナット | M4 | ねじピッチ | 0.7mm |
入数 | 50本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:31現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | pk |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA527N-4 M 4 かしめナット(アルミ製/50個) |
EA527N-5 M 5 かしめナット(アルミ製/40個) |
EA527N-6 M 6 かしめナット(アルミ製/30個) |
EA527N-8 M 8 かしめナット(アルミ製/25個) |